MUST TOOL
MUST TOOLの ハンマー
MUST TOOLの 両口ハンマー
ダブルソケット足場ハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53828189
品番
2423 AH-U08
参考基準価格(税別)
¥10,330
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
カラビナ吊り下げタイプで作業性アップ。
新形状でさらに掛けやすい。
足場作業に便利な17・21mmのダブルソケット付
頭径(Φmm)
35
材質(頭)
炭素鋼
主な用途
解体作業、組立作業
全長(mm)
340
材質(柄部)
スチール
用途
解体/組立作業
質量(g)
1300
ソケット種別
6角
呼称
0.8
頭部長(mm)
75
適合ソケット
17、21
アズワン品番
65-1929-97