MUST TOOL
MUST TOOLの ハンマー
MUST TOOLの 両口ハンマー
ダブルソケット足場ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53828198
品番
2424 AH-U10
参考基準価格(税別)
¥11,020
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
カラビナ吊り下げタイプで作業性アップ。
新形状でさらに掛けやすい。
足場作業に便利な17・21mmのダブルソケット付
頭径(Φmm)
35
材質(頭)
炭素鋼
主な用途
解体作業、組立作業
全長(mm)
340
材質(柄部)
スチール
用途
解体/組立作業
質量(g)
1480
ソケット種別
6角
呼称
1
頭部長(mm)
75
適合ソケット
17、21
アズワン品番
65-1929-98