MUST TOOL
MUST TOOLの スパナ/レンチ
MUST TOOLの ラチェットレンチ
MUST TOOLの 両口ラチェットレンチ
トリプルラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
65-1938-73
注文コード
53828207
品番
12849 RW-303236NI
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄骨建て方に必須の30/32/36mmの3サイズを取り回し可能!
全長(mm)
317
用途
鉄骨建て方/設備工事用
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
1162
呼び寸法(mm)
30、32、36
アズワン品番
65-1938-73