フクダクラフト
フクダクラフトの 店舗什器
フクダクラフトの 姿見・卓上ミラー
スタンドミラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53828234
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パステルカラーのフレームがお部屋を明るく演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×3.8/42×151.5
質量(kg)
5.3
材質
繊維板(PU塗装)、ミラー厚3mm
構造
完成品
寸法(幅W×高さH)(cm)
有効ミラー:24×144
色
パステルブルー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません