日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの リングノート
無地表紙 ツインリングノート A5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
53828898
品番
SW33B
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
枚数
30
サイズ
A5
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
リング色
青
製本
ツインリング綴じ
罫幅(mm)
6.5
行数
27
罫
通し罫
用途
リングノート