日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの カバー付きノート
カバーノート パーソナル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(80枚)
注文コード
53828977
品番
NY34K
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
高級感のあるB6判のカバーノート。
色
黒
用途
カバーノート
サイズ
B6
寸法(幅W×高さH)(mm)
B6変型(本文:128×180)
枚数
80
罫線
6.5mm罫×23行 止め罫
製本
糸かがり綴じ
注意
※帯に表記されたアピカ1000年ペーパーとは、品質が劣化しにくい中性紙の特長をあらわしたキャッチフレーズであり、保存年数を保証するものではありません。