日本ノート
日本ノートの コピー用紙/ラベルシール
日本ノートの コピー用紙/プリンタ用紙
日本ノートの カラー&モノクロ対応用紙
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
53829336
品番
CPC15
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
色が選べるコピー用紙
枚数
20
色
みずいろ
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
80
用途
カラーペーパー