セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの クリップボード
クリップボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53829388
品番
SSS-2059P-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
オリジナルのフラットクリップを採用しておりますので超薄型で重ねても邪魔になりません。ペンホルダー、吊り下げ用の穴付き
グリーン購入法
適合
色
ネイビーブルー
用途
伝票やメモのクリップに。
その他
GPNエコ商品ねっと:掲載
寸法(mm)
232×108
材質(本体)
再生ABS樹脂
枚数
適正収容:50枚