デルタ 三角のり

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(12g) 注文コード53829485 品番DEL-3339-00
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

面、角を使い塗りたい場所に合わせて塗り幅を変えることができます。

用途封筒などの封に便利です。 仕様固形スティックのり 容量(g)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×27×88 主成分PVP アズワン品番65-0421-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする