サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの フェルトバフ
サンダーバフたいこミニ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53829589
品番
No.4482H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥779
販売価格(税別)
¥
708
バスケットに入れる
柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
外径(Φmm)
50
用途
電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。
材質
研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄
粒度
#320相当
厚さ(mm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
アズワン品番
64-3679-11
六角軸対辺(mm)
6.35