スポンジポリシャーぼんぼりミニ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53829607 品番No.4355
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥779
販売価格(税別)
708

柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。

外径(Φmm)50 用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。 材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄 厚さ(mm)35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500 アズワン品番64-3679-13 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53829607
2022-04-04
用途:
バイクエンジンカバー研磨
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スポンジの耐久性や大きさも適度でまた購入したいと思います。

対象商品:
53829607
2020-11-25
用途:
キッチンのシンクの蛇口付近
製造業

キッチンシンクの蛇口付近の狭い所を掃除するのに最適。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする