サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの フェルトバフ
Φ125mm六角軸パット+スポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3点)
注文コード
53829616
品番
No.4611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
電動ドリルなどに取り付け使用します。マジックタッチ式(面ファスナー付)でスポンジの脱着や交換が簡単です。チャックで滑りにくい六角軸。
外径(Φmm)
125
用途
電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。
材質
スポンジ、樹脂、鉄
厚さ(mm)
40(スポンジ)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
アズワン品番
64-3679-14
六角軸対辺(mm)
6.35
適正回転数(min
-1
)
800〜2000