サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの フェルトバフ
サンダーバフたいこ ロング軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53829625
品番
No.4485H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
外径(Φmm)
60
粒度
#80相当
アズワン品番
64-3679-15
用途
電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。
材質
研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄
厚さ(mm)
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
首下長(mm)
80
六角軸対辺(mm)
6.35