サンダーバフたいこ ロング軸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53829634 品番 No.4486H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。

外径(Φmm)60 粒度#180相当 アズワン品番64-3679-16 用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。 材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄 厚さ(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 首下長(mm)80 六角軸対辺(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする