曜日別特売
CLSB125-850-D ロック付シリンダ CLSB1 SMC 53832816

ロック付シリンダ CLSB1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード53832816品番CLSB125-850-D
参考基準価格(税別)¥190,140販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)850クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする