ハネ径(cm)45
ハネ枚数4枚(樹脂製)
用途工場、倉庫の換気や送風。
トラスコ品番161-3817
材質ガード:鉄、ハネ:ポリプロピレン(PP)、ネック:アルミダイキャスト、ポール:鉄
電源(V)単相100
モーター全閉型
電源コード(m)1.7(プラグ付)
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×1050〜1290
風量調整3段階
標準消費電力料金(円/h)3.2(50Hz)/4.3(60Hz)
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○