SF-45VS-1VPP 折りたたみ全閉式工場扇 ポッキンプラグ付き スイデン 53833676

SF-45VS-1VPP 折りたたみ全閉式工場扇 ポッキンプラグ付き スイデン 53833676 SF-45VS-1VPP 折りたたみ全閉式工場扇 ポッキンプラグ付き スイデン 53833676

折りたたみ全閉式工場扇 ポッキンプラグ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53833676 品番SF-45VS-1VPP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能です。

ハネ径(cm)45 ハネ枚数4枚(ポリプロピレン(PP)製) 用途工場、倉庫の換気や送風。 トラスコ品番116-2368 材質ハネ:ポリプロピレン(PP) 電源(V)単相100 モーター全閉型 電源コード(m)3(ポッキンプラグ付) 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170〜1280 風量調整3段階 材質(羽根)プラスチック 標準消費電力料金(円/h)3.2(50Hz)/4.3(60HZ) 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする