LR1130 アルカリボタン電池 モノタロウ 53834263 LR1130 アルカリボタン電池 モノタロウ 53834263

アルカリボタン電池

(327件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53834263 品番 LR1130
販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。

タイプLR1130(アルカリ) 用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.6×3.05 公称電圧(V)1.5 質量(g/個)1.1
注意
※電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池は、幼児の手の届かない所に置く。電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
※充電・ショート・分解・加熱・火中投下禁止。
※電池のアルカリ液が目に入ったり、皮膚や衣服に付着したときは、失明やけがなどのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。
※電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
※(+)(-)をショ-トさせたり、ネックレスなど金属製のものと一緒に携帯・保管しない。
※この電池は充電式でないので、充電すると液漏れ、破裂のおそれがある。
※(+)(-)を正しく入れる。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※使い切った電池は、すぐに機器から取り出す。
※電池に直接はんだ付けしない。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。
※電池を水などで濡らさない。
※廃棄や保管する場合はテ-プなどで端子部を絶縁する。
※この電池を廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁して、お近くの電気店、時計店、カメラ店、補聴器 店などにある「ボタン電池回収缶」に入れてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:4651

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 327
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18382166
2026-01-06
用途:
時計
サービス業

普通に良い。百均より安心。配送もスピーディーで早くて助かりました。

2025-12-17
用途:
呼び鈴用に
製造業

工場の外にある呼び鈴の電池が切れたので購入しました。

2025-11-07
用途:
多用途
サービス業

モノタロウオリジナルの電池は多種使ってますが、ハズレはありません、高性能で容量も十分です。

対象商品:
18382166
2025-11-25
用途:
買い置き
すずき商店 様 (建設業・工事業)

コスパ的なので買い置きしていると急な入り用にたすかります

2025-11-24
用途:
工場内作業
製造業

工場内の電子ノギス多いので
予備用に5個パックセットを常備してます。

2026-01-19
用途:
使用推奨期限が、10カ月でした。

ストック目的で複数注文したところ、届いた商品すべての使用推奨期限が、10カ月でした。
あまりに短いのでは? と問い合わせしたところ、
「使用期限に問題ないものとし、出荷しております。」
「ご不要でございましたら、お客様都合による返品は可能です。」
との回答。 返品送料もこちらの負担です。
ストックが目的ならお勧めできません。

2025-11-10
用途:
加工品の測定

デジタルノギス用に購入しました。新品(使用期限内)ですが電圧不足のエラー表示が出ました。パナソニックのボタン電池に交換したら表示されました。安いので多少リスクのある電池だと思います。

2026-03-12
用途:
家電

定期的に交換が必要な電池ですので、価格がお安くとても助かります。使用上特に問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
水銀は使用されていますでしょうか。
回答:
水銀は使用されておりません。
2023-11-09
質問:
生産日や使用期限など、製品を使用するにあたって参考とするべき日付にかかわる情報は印刷されていますか。
回答:
商品パッケージの裏面に、使用推奨期限が記載されております。
2023-11-09
質問:
VINNIC L736に対応可能でしょうか。
回答:
VINNIC L736 と LR41 はサイズと電圧が非常に似ているため、一部のデバイスでは互換性があることがあります。
ただし、特定のデバイスやアプリケーションには異なる電池規格が必要な場合もあるため、
デバイスの取扱説明書やラベルに適切な電池の型番が記載されているか確認することが重要です。
2023-11-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする