SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
ロック付シリンダ CLSF1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53834374
品番
CLSF180-520
参考基準価格(税別)
¥350,350
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
520
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード