※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)

PQ-H-15 200×500×15 ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) カネソウ 53834534 PQ-H-15 200×500×15 ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) カネソウ 53834534 PQ-H-15 200×500×15 ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) カネソウ 53834534

ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53834534 品番 PQ-H-15 200×500×15
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の
積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。
メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。
滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。

長さ(mm)498 溝幅(mm)6 種類みぞぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 呼称200×500×15 等分布荷重(kN/m2)3500 幅(mm)ピット:150 寸法W(mm)200 質量(kg)2 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304 用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
※駅の改札口や人通りが集中する建物出入口および台車などの通過する場所、衝撃が加わる場所には使用しないでください。
※開閉ハンドルD型を使用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする