CLSF250-115 ロック付シリンダ CLSF2 SMC 53834636

ロック付シリンダ CLSF2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)115 チューブ内径(Φmm)250 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード53834636 品番CLSF250-115
参考基準価格(税別)¥536,860 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など53種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)250 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)115 クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする