※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
溝幅(mm)
400
呼称
450×450×20
注文コード
53834647
品番
ZQ-H-20 450×450×20
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・呼称
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
適合荷重
歩行用
マス目寸法(mm)
桝:400×400
長さ(mm)
450
溝幅(mm)
400
種類
ますぶた
ピッチ
細目
呼称
450×450×20
等分布荷重(kN/m
2
)
3500
寸法A(mm)
450
すきま(mm)
6
質量(kg)
4.8
材質
メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません