※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)

DQ-W-15 450×450×15 ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) カネソウ 53835198 DQ-W-15 450×450×15 ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) カネソウ 53835198 DQ-W-15 450×450×15 ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) カネソウ 53835198

ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)400 呼称450×450×15 注文コード53835198 品番DQ-W-15 450×450×15
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は溝幅・呼称など8種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)

長さ(mm)450 溝幅(mm)400 種類ますぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 呼称450×450×15 等分布荷重(kN/m2)3500 寸法A(mm)450 すきま(mm)6 質量(kg)4.8 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304 マス目寸法(mm)桝:400×400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする