SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
ロック付シリンダ CLSL2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53835643
品番
CLSL250-500-DM9N
参考基準価格(税別)
¥600,220
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)
250
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード