※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)

YR-A-15 300×500×15 ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま9mm) カネソウ 53836659 YR-A-15 300×500×15 ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま9mm) カネソウ 53836659 YR-A-15 300×500×15 ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま9mm) カネソウ 53836659

ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま9mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53836659 品番 YR-A-15 300×500×15
参考基準価格(税別)¥26,150 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ステンレス製縦目プレーンタイプ

長さ(mm)499 溝幅(mm)250 種類みぞぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 呼称300×500×15 等分布荷重(kN/m2)3500 幅(mm)ピット:250 寸法W(mm)300 すきま(mm)9 質量(kg)2.9 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする