※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
アルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53836835
品番
AMQ 350×350×30 P=22
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
アルミニウム製ノンスリップタイプ
適合荷重
歩行用
マス目寸法(mm)
桝:300
長さ(mm)
350
溝幅(mm)
300
種類
ますぶた
ピッチ(mm)
22
呼称
350×350×30
等分布荷重(kN/m
2
)
3500
寸法A(mm)
350
質量(kg)
1.3
材質/仕上
メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません