※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、画像のメインバーピッチは22mmです。グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)

AMQ 350×1000×30 P=15 アルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング カネソウ 53836905 AMQ 350×1000×30 P=15 アルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング カネソウ 53836905 AMQ 350×1000×30 P=15 アルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング カネソウ 53836905 AMQ 350×1000×30 P=15 アルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング カネソウ 53836905

アルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53836905 品番 AMQ 350×1000×30 P=15
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

アルミニウム製ノンスリップタイプ

溝幅(mm)300 適合荷重歩行用 長さ(mm)996 種類みぞぶた ピッチ(mm)15 呼称350×1000×30 等分布荷重(kN/m2)3500 幅(mm)ピット:300 寸法W(mm)350 質量(kg)3.6 材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする