※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 滑り止め模様付 都営住宅型CDます用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53837219
品番
HXCD450
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
桝内径(mm)
450×450
マス目寸法(mm)
CDます:450
種類
ますぶた
ピッチ(mm)
30
適合荷重
T-2
呼称
450
寸法a(mm)
520
寸法b(mm)
515
寸法h(mm)
32
寸法H(mm)
52
質量(kg)
13.3/枚
材質/仕上
グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません