※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSCD300 スチール製グレーチング プレーンタイプ 都営住宅型CDます用 カネソウ 53837246 HSCD300 スチール製グレーチング プレーンタイプ 都営住宅型CDます用 カネソウ 53837246

スチール製グレーチング プレーンタイプ 都営住宅型CDます用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53837246 品番 HSCD300
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用

桝内径(mm)300×300 マス目寸法(mm)CDます:300 種類ますぶた ピッチ(mm)30 適合荷重T-2 呼称300 寸法a(mm)370 寸法b(mm)365 寸法h(mm)25 寸法H(mm)50 質量(kg)6.6/枚 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする