※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 都営住宅型CDます用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53837368
品番
QSCD450
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
種類
ますぶた
ピッチ
細目
適合荷重
T-2
呼称
450
寸法a(mm)
520
寸法b(mm)
506
寸法h(mm)
25
寸法H(mm)
50
質量(kg)
16.7/枚
材質/仕上
グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
マス目寸法(mm)
CDます:450
桝内径(mm)
450×450
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません