カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53837429
品番
HXHU2432
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
240
種類
U字溝
ピッチ(mm)
30
適合荷重
T-14
呼称
2432
寸法A(mm)
300
寸法a(mm)
230
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
32
質量(kg)
13.7
材質/仕上
グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません