※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53837639
品番
HXHU-P3650
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
溝幅(mm)
300
長さ(mm)
995
種類
U字溝
ピッチ(mm)
35.3
適合荷重
T-14
呼称
3650
寸法A(mm)
438
寸法a(mm)
350
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
50
質量(kg)
29.8
材質/仕上
グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません