※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HXUM-P24519 スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付 カネソウ 53838348 HXUM-P24519 スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付 カネソウ 53838348

スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53838348 品番 HXUM-P24519
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付

長さ(mm)993 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき 質量(kg)11 種類U字溝 ピッチ(mm)30 寸法a(mm)440 溝幅(mm)450 寸法A(mm)494 呼称24519 寸法b(mm)993 寸法h(mm)19 適合荷重歩行用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする