カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製 グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
溝幅(mm)
300
長さ(mm)
995
注文コード
53838558
品番
QXHU3032
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・長さ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
適合荷重
T-14
ピッチ
細目
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
300
種類
U字溝
ピッチ(mm)
15
呼称
3032
寸法A(mm)
360
寸法a(mm)
290
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
32
質量(kg)
25.1
材質/仕上
グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません