曜日別特売
CM2B32-1600 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC 53839143

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品はストロークなど155種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1600
注文コード
53839143
品番
CM2B32-1600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,950

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
1600
作動方式
複動片ロッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53839143CM2B32-160037478848CM2B32-1600ZCM2B32-1600Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-1600Z) SMC 37478848CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-1600Z)SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53838951
2017-01-24
用途: 遮断機に使用
城本 様

通常の動作に、復旧しました。今後の問題点として、商品包装は非常に良いので有りますが、肝心のエアー取り入れ、出し口を密閉して欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする