カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼称
4538H
注文コード
53839206
品番
QSHU4538H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,200
この商品は
溝幅・呼称
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
ピッチ
細目
長さ(mm)
995
種類
U字溝
ピッチ(mm)
12.5
呼称
4538H
寸法A(mm)
510
寸法a(mm)
440
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
38
質量(kg)
40.6
材質/仕上
グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません