※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QSHU-P3625 スチール製 グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付 カネソウ 53839547 QSHU-P3625 スチール製 グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付 カネソウ 53839547

スチール製 グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53839547 品番 QSHU-P3625
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用

適合荷重T-2 ピッチ細目 長さ(mm)997 溝幅(mm)360 種類U字溝 ピッチ(mm)12.5 呼称3625 寸法A(mm)420 寸法a(mm)350 寸法b(mm)997 寸法h(mm)25 質量(kg)22.6 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする