カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53839696
品番
SMQHU 3015 P=30
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)
994
溝幅(mm)
300
種類
U字溝
ピッチ(mm)
30
適合荷重
歩行用
呼称
3015
等分布荷重(kN/m
2
)
5
寸法A(mm)
344
寸法h(mm)
15
すきま(mm)
26
質量(kg)
7.7
材質
メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません