※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53840484 品番 SMHU 1215 P=22
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ステンレス製プレーンタイプ歩道U字溝用

適合荷重歩行用 長さ(mm)994 溝幅(mm)120 種類U字溝 ピッチ(mm)22 呼称1215 等分布荷重(kN/m2)5 寸法A(mm)164 寸法h(mm)15 すきま(mm)18 質量(kg)5.1 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:447

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする