※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
鋳鉄製 細目タイプ 側溝用 みぞ蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
溝幅(mm)
300
注文コード
53841105
品番
GRM-S 400
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
溝幅
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄製インターロッキングブロック用側溝用
長さ(mm)
598
材質/仕上
蓋/材質:FCD500、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき
質量(kg)
31
ピッチ
細目
種類
みぞぶた
溝幅(mm)
300
寸法t(mm)
15
寸法E(mm)
21.1
呼称
400
寸法W1(mm)
400
寸法W2(mm)
364
すきま(mm)
10
適合荷重
T-20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません