画像準備中

鋳鉄製 細目タイプ 側溝用 みぞ蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53841123 品番GRM-6 280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は溝幅など14種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄製インターロッキングブロック用側溝用

長さ(mm)598 材質/仕上蓋/材質:FCD500、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき 質量(kg)15 ピッチ細目 種類みぞぶた 寸法t(mm)10 寸法E(mm)20.8 寸法W(mm)280 呼称280 寸法W2(mm)244 すきま(mm)10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする