※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
鋳鉄製 細目タイプ 集水桝用受枠付 みぞ蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
53841227
品番
GRC-S 600
参考基準価格(税別)
¥119,100
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
鋳鉄製インターロッキングブロック用集水桝用
長さ(mm)
740
材質/仕上
蓋/材質:FCD500、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき
質量(kg)
121
ピッチ
細目
種類
みぞぶた
寸法L1(mm)
450
寸法A(mm)
600
寸法t(mm)
35
寸法D(mm)
692
寸法E(mm)
20.3
寸法B(mm)
672
寸法C(mm)
730
寸法L2(mm)
740
呼称
600
すきま(mm)
10
適合荷重
T-20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋受枠付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません