※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
鋳鉄製 細目滑り止め模様付 集水桝用受枠付 みぞ蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
53841376
品番
GXC-6 600
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
鋳鉄製ノンスリップタイプ集水桝用
長さ(mm)
660.4
種類
ますぶた
ピッチ
細目
適合荷重
T-6
呼称
600
寸法A(mm)
600
寸法B(mm)
650
寸法C(mm)
660.4
寸法h(mm)
25
寸法t(mm)
10
すきま(mm)
10
質量(kg)
31
材質/仕上
蓋/材質:FCD500、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋受枠付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません