※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋
(1件のレビュー)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
長さ(mm)
535
注文コード
53841446
品番
GCA-S 450
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄製集水桝用
長さ(mm)
535
材質/仕上
蓋/材質:FCD500、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
質量(kg)
28
種類
みぞぶた
寸法H(mm)
34
寸法L1(mm)
275
寸法A(mm)
450
寸法t(mm)
19
寸法D(mm)
75.6
寸法B(mm)
490
寸法C(mm)
555
寸法L2(mm)
535
寸法T(mm)
25
呼称
450
寸法G(mm)
28.8
適合荷重
T-20
桝内径(mm)
450×450
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋受枠付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません