※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(mm)
350
呼称
350角×15
注文コード
53841814
品番
GA 350角×15
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・呼称
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄製集水桝用
適合荷重
歩行用
長さ(mm)
350
種類
みぞぶた
呼称
350角×15
寸法B(mm)
350
寸法T(mm)
15
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
26.5
質量(kg)
6
材質/仕上
蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません