※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
鋳鉄製 側溝用 みぞ蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53842058
品番
GK 200×500×15
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
鋳鉄製側溝用
長さ(mm)
500
材質/仕上
FC200、処理:樹脂系塗装
質量(kg)
4.3
種類
みぞぶた
寸法t(mm)
9
寸法F(mm)
77.5
寸法E(mm)
18
寸法C(mm)
12
寸法T(mm)
15
寸法W(mm)
200
呼称
200×500×15
本数
中さん:1
適合荷重
歩行用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません