※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)

PG 12525 ウッド 樹脂製グレーチング 直線敷設用(連結部固定タイプ) ノンスリップタイプ カネソウ 53842347 PG 12525 ウッド 樹脂製グレーチング 直線敷設用(連結部固定タイプ) ノンスリップタイプ カネソウ 53842347

樹脂製グレーチング 直線敷設用(連結部固定タイプ) ノンスリップタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53842347 品番 PG 12525 ウッド
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

素肌に優しい樹脂製のグレーチングです。
メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、グレーチング上面のみ素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。
抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。

長さ(mm)1000 適合荷重歩行用 溝幅(mm)200 種類みぞぶた ウッド 呼称12525 寸法W(mm)250 R最小:900 質量(kg)3.3 材質/仕上メインバー/材質:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー/材質:ABS、エンドキャップ/材質:ABS、受枠/材質:SUS304、アンカー/材質:SECC 用途プールや浴室などの排水溝に。
注意
※こちらの商品はグレーチング蓋のみです。受枠は付属しておりません。
※メインバーの両端を必ず支持するように設置し、受枠に片側25mm載せてください。25mmより載せ幅が少ないと、グレーチングが破損する恐れがあります。
※みぞのコーナー部、T字部などは受枠を突き当てにするなど、必ずグレーチング両端を受けるようにしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする