曜日別特売
PG 12025 ブルー 樹脂製グレーチング 直線敷設用(連結部固定タイプ) ノンスリップタイプ カネソウ 53842365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)

PG 12025 ブルー 樹脂製グレーチング 直線敷設用(連結部固定タイプ) ノンスリップタイプ カネソウ 53842365
PG 12025 ブルー 樹脂製グレーチング 直線敷設用(連結部固定タイプ) ノンスリップタイプ カネソウ 53842365

樹脂製グレーチング 直線敷設用(連結部固定タイプ) ノンスリップタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
溝幅(mm)150
寸法W(mm)200
質量(kg)2.7
ブルー
内容量1枚注文コード53842365品番PG 12025 ブルー
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

素肌に優しい樹脂製のグレーチングです。
メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、グレーチング上面のみ素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。
抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。

用途プールや浴室などの排水溝に。長さ(mm)1000適合荷重歩行用溝幅(mm)150種類みぞぶたブルー呼称12025寸法W(mm)200R最小:700質量(kg)2.7材質/仕上メインバー/材質:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー/材質:ABS、エンドキャップ/材質:ABS、受枠/材質:SUS304、アンカー/材質:SECC
注意
※こちらの商品はグレーチング蓋のみです。受枠は付属しておりません。
※メインバーの両端を必ず支持するように設置し、受枠に片側25mm載せてください。25mmより載せ幅が少ないと、グレーチングが破損する恐れがあります。
※みぞのコーナー部、T字部などは受枠を突き当てにするなど、必ずグレーチング両端を受けるようにしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする