405623 引き出しケース エルピス サンコープラスチック 53842803 405623 引き出しケース エルピス サンコープラスチック 53842803 405623 引き出しケース エルピス サンコープラスチック 53842803 405623 引き出しケース エルピス サンコープラスチック 53842803

引き出しケース エルピス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53842803 品番 405623
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カラーボックスの棚にスッキリ納まる機能的な引き出し。A4クリアファイルが入るサイズで、書類の整理にも便利。文房具やちょっとした衣類、キッチンの小物類などにも。木目調のカラーボックスにピッタリのベージュタイプ。

サイズA4 引出し数2 ホワイト 種別C-200 材質ポリプロピレン 質量(kg)約1.45 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×220×104 引出し組合せ深型 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約390×265×264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする