※セット内容

20Z0253 極みグリップヘビー(ステップレール用)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843223 20Z0253 極みグリップヘビー(ステップレール用)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843223 20Z0253 極みグリップヘビー(ステップレール用)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843223 20Z0253 極みグリップヘビー(ステップレール用)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843223 20Z0253 極みグリップヘビー(ステップレール用)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843223

極みグリップヘビー(ステップレール用)II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53843223 品番20Z0253
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします
ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています
すでにステップレールが取り付けてある場合にすぐにご使用いただけるようステップレールベースがセットになっています
ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます

ホルダー極みグリップヘビー 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)14〜32 ホルダー寸法(mm)W295×D66×H190
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする